Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51215, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51215
Rubix:051215000002
fabricante:51215 N
EAN:00029176026577


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 51215
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 860 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Tipo de rodamiento | single-direction thrust ball bearing (single row, with flat seat) |
| Serie | 512 |
| Peso | 0.845 kg |
| Grosor | 27 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 78000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días