Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53226, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 47.9 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53226
Rubix:798796667000
fabricante:39903
EAN:7316570084443


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 47.9 mm |
Detalles de producto : 53226
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47,9x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3892 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 47.9 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing with sphered housing washer (self-aligning) |
| Serie | 532 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 4.85 kg |
| Grosor | 53 mm |
| Velocidad de referencia | 1300 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 186000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1120,94 € Sin IVA
/ unidad
1356,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días