Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51230 M, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 50 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:51230 M
Rubix:051230000010
fabricante:39718
EAN:7316577121127
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51230 M


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x215x215 mm
Peso neto6011 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura50 mm
Serie512
Materialbearing steel
Jaulalatón
Peso6.1 kg
Grosor50 mm
Velocidad de referencia1300 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca238000 N
1300,43 € Sin IVA
/ unidad
1573,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas