Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51102, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica

Referencias

NSK:51102
Rubix:051102000002
fabricante:51102 N
EAN:0029176026379
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51102


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura9 mm
Serie511
Materialchrome steel (high-carbon chromium bearing steel suj2 / gcr15 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso0.023 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia9500 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca10600 N
12,19 € Sin IVA
/ unidad
14,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas