Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51417-MP, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 72 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51417-MP
Rubix:798401688000
fabricante:0190632020000
EAN:4026677255402
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51417-MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 514..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x180x180 mm
Peso neto9300 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura72 mm
Serie514..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso9.3 kg
Grosor72 mm
Velocidad de referencia4250 rpm
Juntaopen type
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca305000 N
1659,64 € Sin IVA
/ unidad
2008,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas