Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51244M, Diámetro interior: 220 mm | Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 63 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51244M
Rubix:798548717000
fabricante:51244M N
EAN:00029176029264


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : 51244M
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Serie | 51200 series |
| Material | high carbon chromium bearing steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 13.6 kg |
| Grosor | 63 mm |
| Junta | open |
| Precisión | jis grade 0 (p0) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 325000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1489,98 € Sin IVA
/ unidad
1802,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días