Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51120, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 135 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51120
Rubix:051120000008
fabricante:0167148220000
EAN:4012801197601
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51120


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x135x135 mm
Peso neto940 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura25 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable
Serie511
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.992 kg
Grosor25 mm
Velocidad de referencia3100 rpm
Carga dinámica básica, axial - Ca85000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,45 Sin IVA
/ unidad
196,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas