Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51114, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
SNR - Rodamiento de bolas de empuje - 51100
Ver información técnicaReferencias
SNR:51114
Rubix:051114000106
EAN:3413520103385


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 51114
Rodamiento axial de bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x95x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 362 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | 51100 |
| Material | 100cr6 (bearing steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.354 kg |
| Grosor | 18 mm |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 43100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,38 € Sin IVA
/ unidad
80,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días