Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53314, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44.2 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:53314
Rubix:798754776000
fabricante:39914
EAN:7316577007452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44.2 mm |
Detalles de producto : 53314
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44,2x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2083 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 44.2 mm |
| Serie | 533 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.5 kg |
| Grosor | 44.2 mm |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Junta | open / unsealed (separable thrust ball bearing); sphered housing washer (u 314) option |
| Precisión | normal (standard tolerance). higher tolerance classes p5 or p6 available on request. |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 135000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,20 € Sin IVA
/ unidad
619,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días