Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51420-MP, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 85 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51420-MP
Rubix:051420005008
fabricante:0190632450000
EAN:4026677916617
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51420MP


Cojinete axial de bolas de ranura profunda 514..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x210x210 mm
Peso neto15000 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura85 mm
Serie514..-mp
Materialsteel
Jaulalatón
Peso15.4 kg
Grosor85 mm
Velocidad de referencia3650 rpm
Juntaopen, separable (no sealing)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca375000 N
2970,97 € Sin IVA
/ unidad
3594,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas