Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51122, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento Axial

Ver información técnica
Referencias
NSK:51122
Rubix:798416660000
fabricante:51122 N
EAN:00029176028991
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51122


Jaula de Acero Prensado

Cualidades

Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección

Información técnica


Atributos
Peso neto1070 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura25 mm
Serie51100 series
Materialhigh-carbon chromium bearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaulaacero
Peso1.04 kg
Grosor25 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Precisióniso normal class
Carga dinámica básica, axial - Ca88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,09 Sin IVA
/ unidad
190,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas