Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53216, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 29.5 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:53216
Rubix:053216000008
fabricante:0190070940000
EAN:4012801199322
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura29.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53216


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 532, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,5x115x115 mm
Peso neto930 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura29.5 mm
Serie532
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.876 kg
Grosor29.5 mm
Velocidad de referencia3950 rpm
Juntaopen
Precisióntolerance class p0/pn2 / abec 1
Carga dinámica básica, axial - Ca75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,87 Sin IVA
/ unidad
297,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas