Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51172-MP, Diámetro interior: 360 mm | Diámetro exterior: 440 mm | Anchura: 166 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51172-MP
Rubix:051172000008
fabricante:0190616090000
EAN:4012801351492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 166 mm |
Detalles de producto : 51172-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 511..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 166 mm |
| Serie | 511..-mp |
| Material | steel (bearing steel) |
| Jaula | latón |
| Peso | 21.5 kg |
| Grosor | 65 mm |
| Velocidad de referencia | 930 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 405000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6818,56 € Sin IVA
/ unidad
8250,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días