Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51411, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 48 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51411
Rubix:051411000010
fabricante:39777
EAN:7316576678097


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 51411
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2598,7 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Serie | 514 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.55 kg |
| Grosor | 48 mm |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | standard (normal tolerances) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 195000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,62 € Sin IVA
/ unidad
387,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días