Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51211, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51211
Rubix:051211000002
fabricante:51211 N
EAN:00029176062308


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 51211
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | 512 series (single-direction thrust ball bearings) |
| Material | bearing steel (high-carbon chromium steel, e.g. suj2 / gcr15) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.599 kg |
| Grosor | 25 mm |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Precisión | iso normal class |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 70000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,13 € Sin IVA
/ unidad
58,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días