Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51405, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51405
Rubix:051405000008
fabricante:0167154200000
EAN:4012801016575
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51405


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 514, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x60x60 mm
Peso neto340 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura24 mm
Serie514
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.34 kg
Grosor24 mm
Velocidad de referencia10900 rpm
Juntaopen type (no seals)
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca43000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,90 Sin IVA
/ unidad
103,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas