Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51101, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:51101
Rubix:051101000008
fabricante:0167146360000
EAN:4012801162142
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51101


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Cualidades

Soporta grandes cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x26x26 mm
Peso neto21 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura9 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove (thrust) ball bearing, single direction
Serie511
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.022 kg
Grosor9 mm
Velocidad de referencia16900 rpm
Precisiónp0/pn2 (abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca10300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 Sin IVA
/ unidad
23,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas