Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51140 M, Diámetro interior: 200 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 37 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51140 M
Rubix:798627258000
fabricante:180798
EAN:7316572051979


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 51140 M
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4178 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Serie | 511 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 4.25 kg |
| Grosor | 37 mm |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Junta | open |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 168000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1243,81 € Sin IVA
/ unidad
1505,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días