Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB59/22-XL, Diámetro exterior: 39 mm | Diámetro interior: 22 mm | Anchura: 25 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:NKIB59/22
INA:NKIB59/22-XL
Rubix:822159042022
fabricante:0504212800000
EAN:4012802731644
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NKIB59/22-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Peso neto122 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a8600 N
Carga dinámica básica, axial - Ca5300 N
Juntaabierto
71,54 € Sin IVA
/ unidad
86,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas