Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG 234415-M-SP, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:234415-M-SP
Rubix:234415000008
fabricante:0190388440000
EAN:4012801193535
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 234415-M-SP


Rodamiento de bolas de contacto angular 2344, doble efecto, desmontable, tolerancias reducidas
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x115x115 mm
Peso neto1570 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Serie2344..-m-sp
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, axial - C0a144000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca47500 N
Juntaabierto
1694,44 € Sin IVA
/ unidad
2050,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas