Referencias

Ref. sustituida:857391
PTN:UCFL206
Rubix:799033371000
fabricante:893613
EAN:3660338460715
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura148 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFL 206


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura148 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Materialhierro fundido
Altura40.2 mm
Longitud148 mm
Serieucfl200
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior80 mm
Peso0.94 kg
36,24 € Sin IVA
/ unidad
43,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días