Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3006-2RS, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3006-2RS
Rubix:003006040022
fabricante:0009590140000
EAN:4064328258310
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3006-2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie30..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite7400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19900 N
81,70 € Sin IVA
/ unidad
98,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas