Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7310-B-XL-MP, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7310-B-XL-MP
Rubix:007310090008
fabricante:0191174000000
EAN:4012801166553


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1168 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 10900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 80000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,49 € Sin IVA
/ unidad
231,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días