Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7321 BEGAM, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 49 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7321 BEGAM
Rubix:798791684000
fabricante:87541
EAN:7316577655585




Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : 7321 BEGAM
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del cojinete. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a través del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del cojinete.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9082 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2151,26 € Sin IVA
/ unidad
2603,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días