Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3206-BD-XL, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3206-BD-XL
Rubix:798060820000
fabricante:0709298660000
EAN:4064327676658
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura23.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3206-BD-XL


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto292 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura23.8 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl
Velocidad de referencia11100 rpm
Velocidad límite11900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r22200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
82,41 € Sin IVA
/ unidad
99,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas