Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7221 BEP, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 36 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular serie 72..

Ver información técnica
Referencias
SKF:7221 BEP
Rubix:798794055000
fabricante:45704
EAN:7316570477276
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7221 BEP


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad para altas velocidades
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x190x190 mm
Peso neto3823,5 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r137000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr148000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,22 Sin IVA
/ unidad
699,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas