Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3311-DA-MA, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3311-DA-MA
Rubix:003311104008
fabricante:0190578730000
EAN:4012801271202
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3311-DA-MA


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-DA-MA, doble hilera, aro interior dividido, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Peso neto2850 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-da-ma
Jaulalatón
Velocidad de referencia5200 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr105000 N
669,32 € Sin IVA
/ unidad
809,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas