Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71808-TN, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:71808-TN
Rubix:007808000022
fabricante:0096210240000
EAN:4054362004318
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71808-TN


Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie718..-tn
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7200 rpm
Velocidad límite16200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6300 N
234,63 € Sin IVA
/ unidad
283,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas