Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7200BW, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 9 mm
7200 Series Rodamiento de Bolas de Contacto Angular de Precisión
Ver información técnicaReferencias



Detalles de producto : 7200BW
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en un sentido junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas con superacabado - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Ensayos al 100% que aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5000 N |
- Entrega estimada (15) días