Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7216-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7216-B-XL-TVP-UA
Rubix:007216212008
fabricante:0167254840000
EAN:4012801206969
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7216-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto1467 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4950 rpm
Velocidad límite6400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,42 Sin IVA
/ unidad
315,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas