Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7206-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7206-B-XL-TVP
Rubix:007206002008
fabricante:0167251070000
EAN:4012801012058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7206-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto197 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11200 rpm
Velocidad límite15800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23100 N
39,75 € Sin IVA
/ unidad
48,10 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas