Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7200-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 9 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7200-B-XL-TVP-UA
Rubix:798401887000
fabricante:0191142300000
EAN:4054372871894
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7200-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x30x30 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia22600 rpm
Velocidad límite37500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,87 Sin IVA
/ unidad
65,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas