Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3210-BD-XL-TVH-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3210-BD-XL-TVH-C3
Rubix:798827379000
fabricante:0615503020030
EAN:4012802411126
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3210-BD-XL-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,2x90x90 mm
Peso neto672 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7600 rpm
Velocidad límite7800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
123,30 € Sin IVA
/ unidad
149,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas