Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7316-B-XL-MP, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7316-B-XL-MP
Rubix:798294130000
fabricante:0167263590000
EAN:4012801283816
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7316-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto4150 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite6800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r124000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
589,69 € Sin IVA
/ unidad
713,52 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas