Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7204-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7204-B-XL-TVP
Rubix:007204002008
fabricante:0167250180000
EAN:4054372836756
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7204-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia15400 rpm
Velocidad límite21600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
30,57 € Sin IVA
/ unidad
36,99 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas