Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3312-B-TVH, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 54 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3312-B-TVH
Rubix:003312000008
fabricante:0167138260000
EAN:4012801196765
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3312-B-TVH


Cojinete de bolas de contacto angular 33..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x130x130 mm
Peso neto2850 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-b-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite3950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r103000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
363,29 € Sin IVA
/ unidad
439,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas