Rodamiento de bolas de contacto angular INA G5206-2RS-N, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:G5206-2RS-N
Rubix:005206136022
fabricante:0008873660000
EAN:4012802022346




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : G5206-2RS-N
Rodamiento de bolas de contacto angular, dimensiones principales según DIN 628, obturación de contacto reforzada con chapa de acero de doble cara (obturación de labio).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 370 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | g..-n |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,73 € Sin IVA
/ unidad
148,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días