Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3208 A-2RS1, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular 32.. Serie

Ver información técnica

Referencias

SKF:3208 A-2RS1
Rubix:798789900000
EAN:7316573931096
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3208 A-2RS1


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Peso neto595 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie32a
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
153,95 € Sin IVA
/ unidad
186,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas