Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3318-M, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 73 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3318-M
Rubix:798877307000
fabricante:0190023430000
EAN:4012801271400
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3318-M


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x190x190 mm
Peso neto9230 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr245000 N
1284,98 € Sin IVA
/ unidad
1554,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas