Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7202-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 11 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7202-B-XL-TVP-UA
Rubix:007202212008
fabricante:0191143700000
EAN:4054372836831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 7202-B-XL-TVP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 19100 rpm |
| Velocidad límite | 29500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4450 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,56 € Sin IVA
/ unidad
62,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días