Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7216BW, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm
7216 Series Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216BW
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipo original.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se usan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden extender la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7216b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 80500 N |
- Entrega estimada (15) días