Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7408-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7408-B-XL-MP-UO
Rubix:798030822000
fabricante:0191188300000
EAN:4012801166669
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7408-B-XL-MP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1425 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite10900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,24 Sin IVA
/ unidad
450,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas