Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7338 BCBM, Diámetro exterior: 400 mm | Diámetro interior: 190 mm | Anchura: 78 mm

73..

Ver información técnica

Referencias

SKF:7338 BCBM
Rubix:798792803000
EAN:7316570270075
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7338 BCBM


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto48277 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura78 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73b
Materialbearing steel
7943,09 Sin IVA
/ unidad
9611,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas