Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7312-B-XL-MP-UO, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7312-B-XL-MP-UO
Rubix:799191185000
fabricante:0191176390000
EAN:4012801283588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 7312-B-XL-MP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1925 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 9200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,60 € Sin IVA
/ unidad
508,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días