Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3202B-2RSTN, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3202B-2RSTN
Rubix:003202040003
fabricante:3202B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Detalles de producto : 3202B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,71 € Sin IVA
/ unidad
44,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días