Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3208 ATN9/C3, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular 32.. Serie

Ver información técnica

Referencias

SKF:3208 ATN9/C3
Rubix:003208003010
fabricante:37871
EAN:7316576626913
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3208 ATN9 C3


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,2x80x80 mm
Peso neto581 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
112,78 Sin IVA
/ unidad
136,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas