Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3308 ANR, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3308 ANR
Rubix:798583105000
fabricante:162445
EAN:7316571826561




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3308 ANR
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 985,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3308 |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,38 € Sin IVA
/ unidad
256,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días