Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7214-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7214-B-XL-TVP-UO
Rubix:798030804000
fabricante:0191154900000
EAN:4012801013505
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1100 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr74000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,91 Sin IVA
/ unidad
268,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas