Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3303-BD-XL-TVH-L285, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3303-BD-XL-TVH-L285
Rubix:798877015000
fabricante:0698202280000
EAN:4064327818430
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3303-BD-XL-TVH-L285


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto178 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12600 rpm
Velocidad límite16600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,75 Sin IVA
/ unidad
88,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas