Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7318BW, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 43 mm
NSK Rodamientos de bolas de contacto angular: 7318 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 7318 BW
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Ensayos al 100% que garantizan la máxima calidad del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 5700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7318b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 135000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 156000 N |
- Entrega estimada (15) días